PARKER 731522 トラックコイル、チューブ外径 1/2 インチ、作動長 15 フィート
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
アイテム価格 | コイル |
色 | 青と赤 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
ホースカラー | レッド/ブラック |
長さ | 15ft。 |
材料 | トラクターからトレーラーへのコイル状ナイロン |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 93度C |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
最小動作温度 | -57度C |
外径 | 1 / 2 " |
形式 | 1/2 "バルブ |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
チューブ材質 | ナイロン |
直径外のチューブ | 1 / 2 " |
タイプ | B |
働く長さ | 15 ' |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 55.12 |
HSコード | 8708998105 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。