BALDOR MOTOR ブレーキ モーター 1 ph および 3 ph TEFC
形式 | モデル | 出力 | アンプ | 基底型 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 速度 | 電圧 | 内訳トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEBM3546T-5 | 1.000馬力 | 1.2 A | 取り付けなし | 16.86 " | 71 | 1,760回転 | 575 V | 13.3LB-FT | ¥737,781 | |
B | EBM3707Y | 5.000馬力 | 14.2A @ 208V 13.8A @ 230V 6.9A @ 460V | リジッド | 22.84 " | 76 | 1,750回転 | 230V 460V | - | ¥1,662,077 | |
B | EBM3615TY | 5.000馬力 | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | リジッド | 22.84 " | 78 | 1,750回転 | 460V 230V | 52.2LB-FT | ¥1,035,516 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラジエーターアクチュエーターとバルブ
- ミニチュアサーキットブレーカを接続する
- プレーナーアクセサリー
- ペイントアプリケーター
- はんだ付けのヒント
- ヘッド保護
- 減速機
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- ロータリーポンプ
- 溶接用薬品
- 3M 使い捨て耳栓
- GENERAL ELECTRIC サーキットブレーカ:THQCシリーズ
- BOSCH ビンカップ
- CONDOR スピルキットリフィル
- VOLLRATH 穴あきトレイ、304ステンレス鋼
- MICRO 100 クイックチェンジボーリングツール 深さ0.050インチ
- SANDPIPER PTFEフルード修理キット
- MAIN FILTER INC. SP2Bシリーズスピンオンフィルター
- EATON NRXシリーズアダプターキット
- BROWNING コグド V ベルト