一般電気サーキットブレーカ:THQCシリーズ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THQC1130GF | 10kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | ¥18,607 | 見積依頼
|
B | THQC1120GF | 10kAIC @ 120V | 20A | 1 | 120V | ¥24,534 | 見積依頼
|
B | THQC1150WL | 10kAIC @ 240V | 50A | 1 | 120V | ¥3,440 | 見積依頼
|
C | THQC32020WL | 10kAIC @ 240V | 20A | 3 | 240V | ¥16,782 | 見積依頼
|
C | THQC32025WL | 10kAIC @ 240V | 25A | 3 | 240V | ¥16,782 | 見積依頼
|
C | THQC32100WL | 10kAIC @ 240V | 100A | 3 | 240V | ¥24,625 | 見積依頼
|
C | THQC32070WL | 10kAIC @ 240V | 70A | 3 | 240V | ¥24,625 | 見積依頼
|
B | THQC1120WL | 10kAIC @ 240V | 20A | 1 | 120V | ¥3,182 | 見積依頼
|
B | THQC1115WL | 10kAIC @ 240V | 15A | 1 | 120V | ¥3,125 | 見積依頼
|
C | THQC32050WL | 10kAIC @ 240V | 50A | 3 | 240V | ¥16,782 | 見積依頼
|
D | THQC32040WL | 10kAIC @ 240V | 40A | 3 | 240V | ¥16,782 | 見積依頼
|
C | THQC32030WL | 10kAIC @ 240V | 30A | 3 | 240V | ¥16,782 | 見積依頼
|
B | THQC1140WL | 10kAIC @ 240V | 40A | 1 | 120V | ¥3,440 | 見積依頼
|
B | THQC1160WL | 10kAIC @ 240V | 60A | 1 | 120V | ¥3,440 | 見積依頼
|
B | THQC1130WL | 10kAIC @ 240V | 30A | 1 | 120V | ¥3,182 | 見積依頼
|
B | THQC1125WL | 10kAIC @ 240V | 25A | 1 | 120V | ¥3,363 | 見積依頼
|
C | THQC32080WL | 10kAIC @ 240V | 80A | 3 | 240V | ¥24,625 | 見積依頼
|
C | THQC32035WL | 10kAIC @ 240V | 35A | 3 | 240V | ¥17,337 | 見積依頼
|
C | THQC32015WL | 10kAIC @ 240V | 15A | 3 | 240V | ¥16,782 | 見積依頼
|
E | THQC2180WL | 10kAIC @ 240V | 80A | 2 | 240V | ¥16,782 | 見積依頼
|
E | THQC2170WL | 10kAIC @ 240V | 70A | 2 | 240V | ¥15,853 | 見積依頼
|
A | THQC2160WL | 10kAIC @ 240V | 60A | 2 | 240V | ¥7,115 | 見積依頼
|
B | THQC1170WL | 10kAIC @ 240V | 70A | 1 | 120V | ¥4,179 | 見積依頼
|
C | THQC32060WL | 10kAIC @ 240V | 60A | 3 | 240V | ¥16,782 | 見積依頼
|
サーキットブレーカ:THQCシリーズ
General Electric THQC シリーズ サーキット ブレーカは、産業用機械や装置を短絡や過負荷の発生から保護するために使用されます。 これらの UL 認定ブレーカーには、通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構をコンパクトなスペースに保持するための成形ケースが付属しています。 これらのフィードスルーブレーカは、深刻な電流スパイクに即座に反応しながら、軽度の過負荷を無効にする交換不可能な熱磁気トリップを備えています。 ライン側と負荷側のラグ端子が付属しており、最大限の導電率と配線の容易さを保証します。 GE THQC ブレーカーは、最大定格電圧 240V で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーの断線
- ウォッシュダウンモーター
- 春のプランジャー
- 透明なオフィステープ
- 表面テスター
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 訪問数
- 排気ファン
- 潤滑剤
- ブロンズ
- VIKAN デッキスクラブヘッド
- ALTRONIX AC電源および変圧器
- WALTER TOOLS A6589DPPシリーズ、クーラント供給ドリル140超硬
- PARKER カプラー、真ちゅう
- GRUVLOK 45度亜鉛メッキされた長い半径の肘
- ANVIL ショートストラップ
- AIRMASTER FAN 産業用空気循環装置振動組み立て済みファンヘッド
- HUMBOLDT タグ、オープンカップフラッシュテスター
- VESTIL LM シリーズ オービット ブーム、伸縮式