入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイル |
色 | 青と赤 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
ホースカラー | レッド/ブラック |
長さ | 12ft。 |
材料 | トラクターからトレーラーへのコイル状ナイロン |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 93度C |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
最小動作温度 | -57度C |
外径 | 1 / 2 " |
形式 | 1/2 "バルブ |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
チューブ材質 | ナイロン |
直径外のチューブ | 1 / 2 " |
タイプ | B |
働く長さ | 12 ' |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 35.81 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8708998105 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。