DAYTON 放電キャップ
形式 | モデル | 深さ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 寸法E | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 778820 | - | - | - | - | - | - | - | ¥319,347 | 見積依頼
|
A | 165596 | - | - | - | - | - | - | - | ¥198,919 | 見積依頼
|
A | 169804 | - | - | - | - | - | - | - | ¥359,129 | 見積依頼
|
B | 4YM54 | 24 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32」 | 24 " | 18 3 / 32 " | 24 " | ¥221,323 | |
B | 4YM55 | 26 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32」 | 26 " | 20 3 / 32 " | 26 " | ¥278,938 | |
B | 5JKF5 | 29 " | 24 " | 31 " | 26 " | 29 " | 26 " | 29 " | ¥291,033 | |
B | 4YM56 | 32 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32」 | 32 " | 26 3 / 32 " | 32 " | ¥311,501 | |
B | 4YM57 | 38 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32」 | 38 " | 32 3 / 32 " | 38 " | ¥353,816 | |
B | 4YM58 | 42-13 / 64」 | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32」 | 42-13 / 64」 | 36 13 / 32 " | 42 13 / 64 " | ¥392,285 | |
B | 4YM59 | 44-13 / 64」 | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32」 | 44-13 / 64」 | 38 13 / 32 " | 44 13 / 64 " | ¥461,498 | |
B | 4YM60 | 50-13 / 64」 | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32」 | 50-13 / 64」 | 44 13 / 32 " | 50 13 / 64 " | ¥564,077 | |
B | 4YM61 | 56-13 / 64」 | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32」 | 56-13 / 64」 | 50 13 / 32 " | 56 13 / 64 " | ¥656,355 | |
B | 5JKF2 | 62 " | 57 " | 64 " | 59 " | 62 " | 59 " | 62 " | ¥663,643 | |
B | 5JKF3 | 68 " | 63 " | 70 " | 65 " | 68 " | 65 " | 68 " | ¥713,677 |
放電キャップ
Dayton 排出キャップは、産業および商業施設の排気に使用されるチューブ軸流ファンをアップブラスト換気装置に変換するのに最適です。 これらのスタック キャップは、垂直ルーフ ファンに取り付けられた 26 つの対向ブレード ダンパーを備えた頑丈な亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、最大限の排気を実現するためにウィンド バンドで保護されています。 また、ダンパーは、ファンが作動していないときに建物の内部を降水から保護します。 これらの排出キャップは、高さ 65 ~ XNUMX インチの幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力計
- 装飾的な備品
- エンクロージャーヒーター
- 空気圧制御バルブ
- バイアル
- 圧力と真空の測定
- 販売
- 工作機械アクセサリー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 潤滑剤
- RIDGID ウォータージェッター交換用排水管クリーナーホース
- BRADY パイプマーカー、タワー給水
- TEMPCO ワイヤー熱電対リード
- 3M バルク耳栓ディスペンサー対応のリフィル
- CALDWELL ホイール付きパレットリフター
- DIXON ディーゼル燃料重力充填レシーバー
- WATTS AMES Maxim シリーズ M200N ダブルチェックバルブアセンブリ
- ANVIL 黒の可鍛鋳鉄すべての鉄の組合
- RUBBERMAID 空気圧タイヤ
- NORTH BY HONEYWELL NFD35X ノースフレックス オイルグリップ 汎用グローブ