DAYTON 4YM57排出キャップ32-3 / 32インチH38インチ幅
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
アイテム価格 | 排出キャップ |
深さ | 38 " |
ディメンションA | 33.625 " |
寸法B | 42 " |
ディメンションC | 6" |
外形寸法D | 32-3 / 32」 |
寸法E | 38 " |
終了 | 未完 |
チューブアキシャルファン径用 | 30 " |
ファン用 | 3C412、4TM86 |
高さ | 32 3 / 32 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
最大入口温度 | 200度F |
幅(Width) | 38 " |
船の重量(kg) | 50.4 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 94.74 |
船幅(cm) | 95.25 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 寸法E | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YM54 | 24 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32」 | 24 " | 18 3 / 32 " | 24 " | ¥221,323 | |
4YM55 | 26 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32」 | 26 " | 20 3 / 32 " | 26 " | ¥278,938 | |
4YM56 | 32 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32」 | 32 " | 26 3 / 32 " | 32 " | ¥311,501 | |
4YM58 | 42-13 / 64」 | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32」 | 42-13 / 64」 | 36 13 / 32 " | 42 13 / 64 " | ¥392,285 | |
4YM59 | 44-13 / 64」 | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32」 | 44-13 / 64」 | 38 13 / 32 " | 44 13 / 64 " | ¥461,499 | |
4YM60 | 50-13 / 64」 | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32」 | 50-13 / 64」 | 44 13 / 32 " | 50 13 / 64 " | ¥564,077 | |
4YM61 | 56-13 / 64」 | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32」 | 56-13 / 64」 | 50 13 / 32 " | 56 13 / 64 " | ¥656,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。