入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(M)NPTサイズ(インチ) | 3/4-14 to 1/2-14 |
アダプターの種類 | 六角ニップル |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.96 " |
最大 作動圧力 | 5000のプサイ |
ねじの種類 | 男性NPTから男性NPT |
UPC | 678146098566 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2083-12-4S | 1.77 " | 5000のプサイ | ¥5,618 | ||
2083-8-6s | 1.7 " | 6000 PSI | ¥1,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。