入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マニホールド |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続タイプ | NPT |
入口サイズ | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 3500のプサイ |
取付穴サイズ | 0.2 " |
インレットの数 | 2 |
アウトレットの数 | 10 |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
全体の高さ | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.125 " |
全幅 | 1.25 " |
温度。 範囲 | -100度から500度F |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 取付穴サイズ | アウトレットの数 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10-125-2-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 1 / 8 " | 1" | 1.75 " | 1" | ¥19,885 | ||
M10-125-4-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 4 | 1 / 8 " | 1" | 3.25 " | 1" | ¥22,214 | ||
M10-125-6-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 6 | 1 / 8 " | 1" | 4.75 " | 1" | ¥24,909 | ||
M10-125-8-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 8 | 1 / 8 " | 1" | 6.25 " | 1" | ¥26,802 | ||
M10-125-10-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 10 | 1 / 8 " | 1" | 7.75 " | 1" | ¥30,944 | ||
M20-250-2-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 1 / 4 " | 1.25 " | 2.125 " | 1.25 " | ¥23,113 | ||
M20-250-4-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 4 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3.875 " | 1.25 " | ¥26,129 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。