PNEUMADYNE INC
フィルタ
配管
空気力学
配管 フィルタ
パイプとチューブ全ラインナップを見る
チュービングラック 試験装置の治具の交換、新しいシステムの設置、機械の修理に最適なポリエチレン製チューブラックです。 特長 5 / 7 / 10 チャンネル、非接着剤による取り付けにより、アセンブリのチューブセクションを簡単に接続 / 切断できます。
チューブ継手全ラインナップを見る
とげのあるチューブ継手 90 度のエルボと、シングル/ダブルバーブ設計を特徴とするストレート オスおよびメス コネクタが含まれており、クランプを必要とせずにしっかりとしたグリップと、高振動用途に耐える能力を提供します。 1/16 ~ 3/8 インチ (ID) のチューブに使用可能
遮断弁全ラインナップを見る
空気圧トグルバルブ 中圧用途での流体の即効性と確実な ON/OFF 制御を実現する頑丈なトグル スイッチを備えたデュアル機能バルブです。 2ウェイと3ウェイをそれぞれ独立して使用することも、オープンセンターを使用して4ウェイとしても使用可能
チェックバルブと逆流防止装置全ラインナップを見る
チェックバルブとフットバルブ 真鍮製チェックバルブは、ポペット&スプリング/バットウィング設計を特徴とし、非常に低いクラッキング圧力と耐食性のための無電解ニッケルメッキを提供します。 コンパクトなインラインおよびポート取り付けオプションが利用可能
PneumadyneIncについて
1975年以来、Pneumadyne Incは、農業、製造、自動化、ヘルスケア、および流体処理業界向けのさまざまな空気圧コンポーネントおよび制御ソリューションを製造してきました。 ブランドの広範なカタログには、カートリッジ、ブリード、ニードル、フロー制御、および チェックバルブ; 圧力調整器; 空気圧マニホールド; ソレノイドバルブ; コイル; とチューブカッター。 Pneumadyne Inc チューブ継手ホースやパイプの取り付けに適しており、研磨性化学物質から保護する真鍮構造と、漏れの可能性を排除するバーブ接続が特徴です。 さまざまなチュービング ラックとともに、前述の製品の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.