PNEUMADYNE INC 空気圧トグルバルブ 中圧用途での流体の即効性と確実な ON/OFF 制御を実現する頑丈なトグル スイッチを備えたデュアル機能バルブです。 2ウェイと3ウェイをそれぞれ独立して使用することも、オープンセンターを使用して4ウェイとしても使用可能
中圧用途での流体の即効性と確実な ON/OFF 制御を実現する頑丈なトグル スイッチを備えたデュアル機能バルブです。 2ウェイと3ウェイをそれぞれ独立して使用することも、オープンセンターを使用して4ウェイとしても使用可能
トグルバルブ
Pneumadyne Detented Toggle Control Valves、3ウェイ
Pneumadyne の戻り止めトグルを備えた 3 方向常閉バルブは、中程度の温度および圧力のアプリケーションでオン/オフ サービスを提供します。 これらのバルブは、華氏 -20 ~ 160 度の範囲の温度に耐えるアルミニウム/真鍮構造と、耐腐食性のための無電解ニッケルメッキおよび黒色陽極酸化仕上げが特徴です。 一部のモデルには、位置間の正確な制御のためにポペットまたは単一のステムが装備されています。 これらの Pneumadyne トグル バルブの幅広い製品からお選びください。パネル取り付け用のナットやロック ワッシャーも付属しています。 Raptor Supplies.
Pneumadyne の戻り止めトグルを備えた 3 方向常閉バルブは、中程度の温度および圧力のアプリケーションでオン/オフ サービスを提供します。 これらのバルブは、華氏 -20 ~ 160 度の範囲の温度に耐えるアルミニウム/真鍮構造と、耐腐食性のための無電解ニッケルメッキおよび黒色陽極酸化仕上げが特徴です。 一部のモデルには、位置間の正確な制御のためにポペットまたは単一のステムが装備されています。 これらの Pneumadyne トグル バルブの幅広い製品からお選びください。パネル取り付け用のナットやロック ワッシャーも付属しています。 Raptor Supplies.
トグルバルブ、4ウェイ
形式 | モデル | 体積係数 | 接続タイプ | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FP45-100-SR | ¥10,865 | ||||||
B | HM45-100-DT | ¥11,836 | ||||||
C | FP45-1 / 8-SR | ¥12,713 | ||||||
D | HM45-1 / 8-DT | ¥13,060 |
トグルバルブ3極1 / 8Npt
クイックエキゾーストバルブ1/8インチNpt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
570501 | AA6LHZ | ¥6,980 |
ブリードバルブ1/8インチNpt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PBV-2 | AA6LJA | ¥4,407 |
詳細はこちら
- 測定装置
- つや消し
- ディスポーザー
- ルータ
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- パネルインジケータライト
- 特殊台車
- 自動ガス検知器テストシステム
- TIG溶接棒
- 壁保護アクセサリー
- ALLIANCE HOSE & RUBBER ダストキャップ、ハンドルカムとグルーブカップリング、帯電防止ポリプロピレン、メス
- WESTWARD 溶接棒Er312
- BUNTING BEARINGS スラストワッシャー
- MERSEN FERRAZ ヒューズクリップ
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、ギアオペレーター、ジンクラグ、ブナ
- SPEARS VALVES CPVC ティー スタイル ゼロ デッド レッグ ボール バルブ、メインライン ソケット ティー x バルブ ソケット/Fipt、FKM、メートル法
- ALL GEAR ワンダーロープアーボリストリギングラインブルロープ
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ワンピース・スプリット・ヘビー・デューティー・リジッド・シャフト・カップリング
- DETROIT FLEX DEFENSE クーラントホース
- RAYTECH 振動タンブラー仕上げシステム