入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
体積係数 | .2 |
接続タイプ | UNF |
ハンドルタイプ | 拘束されたプラスチックトグル |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 1.71 " |
パイプサイズ | 10-32 |
シール材 | ブナN |
シート素材 | ブナN |
ステム素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | -20度から160度F |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 3-Way |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8481200070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 体積係数 | 接続タイプ | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0-30-1 | アルミ/真ちゅう | .24 | NPT | トグル | 2.16 " | 1/8×10-32 | 真鍮 | ¥5,865 | ||
F11-30-44 | アルミ/真ちゅう | .29 | FNPT | トグル | 2.43 " | 1/8 | 真鍮 | ¥12,716 | ||
F11-30-66 | アルミ/真ちゅう | .29 | プッシュイン | トグル | 2.54 " | 1 / 4 " | 真鍮 | ¥12,886 | ||
030103 | 真鍮 | .2 | UNF | スプリングリターンプラスチックトグル | 1.71 " | 10-32 | 真鍮 | ¥6,007 | ||
040103 | アルミ/真ちゅう | .42 | NPT | スプリングリターンプラスチックトグル | 2.1 " | 1/8 | 真鍮 | ¥9,184 | ||
040403 | アルミ/真ちゅう | .42 | NPT | スプリングリターンプラスチックトグル | 2.1 " | 1/8 | 真鍮 | ¥11,260 | ||
H0-30-1 | アルミ/真ちゅう | .24 | NPTx標準 | トグル | 2.16 " | 1/8×10-32 | 真鍮 | ¥5,658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。