入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルバルブ |
ボディ材質 | アルミ/真ちゅう |
体積係数 | .29 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
ハンドルタイプ | トグル |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 2.380 " |
パイプサイズ | 1/8 |
シール材 | ブナN |
シート素材 | ブナN |
ステム素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | -20度から160度F |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 3-Way |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8481200070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 体積係数 | 接続タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H0-30-3 | .24 | 10-32 | 1.8 " | 10-32 | ¥6,007 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。