入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルバルブ |
ボディ材質 | アルミ/真ちゅう |
体積係数 | .47 |
接続タイプ | NPT |
ハンドルタイプ | 拘束された金属のトグル |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 3.03 " |
パイプサイズ | 1/8 |
シール材 | ブナN |
シート素材 | ブナN |
ステム素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | -20度から160度F |
バルブデザイン | 3ウェイ、3ポジション |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481200070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。