NORTON ABRASIVES 極細グレード PSA サンディングディスクロール
形式 | モデル | 研磨材 | 色 | ディスク径 | グリット | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261131473 | 酸化アルミニウム | シャンパン | 6" | 320 | 穴なし | ¥21,135 | |
B | 66261131508 | 酸化アルミニウム | シャンパン | 6" | 280 | 6穴 | ¥22,365 | |
A | 66261131456 | 酸化アルミニウム | シャンパン | 5" | 320 | 穴なし | ¥15,385 | |
A | 66261131474 | 酸化アルミニウム | シャンパン | 6" | 280 | 穴なし | ¥20,982 | |
C | 66261131490 | 酸化アルミニウム | シャンパン | 5" | 320 | 5穴 | ¥15,255 | |
B | 66261131507 | 酸化アルミニウム | シャンパン | 6" | 320 | 6穴 | ¥22,365 | |
D | 66261155374 | セラミック酸化アルミニウム | 青 | 6" | 320 | 穴なし | ¥23,122 | |
D | 66261155378 | セラミック酸化アルミニウム | 青 | 5" | 320 | 穴なし | ¥18,610 |
エクストラファイングレードPSAサンディングディスクロール
Norton Abrasives PSA サンディング ディスク ロールは、細かい粒度のドライ サンディング、仕上げ、微細仕上げ作業に最適です。 特別な繊維強化された柔軟な C ウェイト ラテックスを含浸させた裏地が特徴で、柔軟性を維持しながら引き裂き強度を向上させます。 これらの P グレードの酸化アルミニウム研磨ロールは、業界の同等品と比較して、耐用年数が長く、切断速度が速く、仕上がりが安定しています。 粒度は 280 および 320 からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒排出ポンプ
- 精密ナイフと刃
- ケーブルタイツール
- 安全監視リレー
- リリースフック
- ランプ
- ガスヒーターおよび付属品
- 水質と浄化
- ギアリング
- 農業試験
- EVERPURE プリーツフィルターカートリッジ
- SHEPHERD CASTER 60mmネジ付きステムマウント
- LIFT PRODUCTS 最大傾斜テーブル
- 3M 自動暗くなる溶接ヘルメット、G5シリーズ
- SPEARS VALVES PVC ASTM スケジュール 40 アダプター フィッティング テイクオフ アダプター、スピゴット x MBSTP
- EATON C シリーズ完全モールドケースサーキットブレーカ、F フレーム
- CALBRITE ステンレス鋼 EYS 電線管シール継手
- KIMBLE CHASE 円筒型反応フラスコ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XDND ウォーム/ウォーム二減速減速機
- BROWNING スチール製 ダブルスプロケット 120番チェーン用 割テーパーブッシュ付