入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PSAサンディングディスクロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | B |
色 | シャンパン |
ディスク径 | 5" |
ロールあたりのディスク | 100 |
グレード | 極細 |
グリット | 320 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 色 | ディスク径 | グリット | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261155378 | セラミック酸化アルミニウム | 青 | 5" | 320 | 穴なし | ¥18,192 | ||
66261155374 | セラミック酸化アルミニウム | 青 | 6" | 320 | 穴なし | ¥22,928 | ||
66261131473 | 酸化アルミニウム | シャンパン | 6" | 320 | 穴なし | ¥20,134 | ||
66261131474 | 酸化アルミニウム | シャンパン | 6" | 280 | 穴なし | ¥20,055 | ||
66261131490 | 酸化アルミニウム | シャンパン | 5" | 320 | 5穴 | ¥15,157 | ||
66261131507 | 酸化アルミニウム | シャンパン | 6" | 320 | 6穴 | ¥21,961 | ||
66261131508 | 酸化アルミニウム | シャンパン | 6" | 280 | 6穴 | ¥21,961 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。