SQUARE D PowerPact H フレーム ユニット取り付けサーキット ブレーカー
形式 | モデル | 磁気引き外し電流 | アンプ | 定格電流 | 最大。 遮断容量 | Number of Poles | 相 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDL26015 | 750A | 15 | 15A | 25kA @ 240V AC | 2 | 1 | 600V AC、250V DC | 4.09 " | ¥227,710 | |
B | HJL36040 | 850A | 40A | 40A | 100kA @ 240V AC | 3 | - | AC600V、DC250V/500V | - | ¥164,433 | |
C | HGL36040 | 850A | 40 | 40A | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | AC600V、DC250V/500V | 4.1 " | ¥386,975 | |
D | HJA36100 | 1700A | 100A | 100A | 100kA @ 240V AC | 3 | - | AC600V、DC250V/500V | - | ¥280,475 | |
E | HGL36100 | 1700A | 100 | 100A | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | AC600V、DC250V/500V | 4.1 " | ¥466,048 | |
E | HDL36100 | 1700A | 100 | 100A | 25kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC、250V DC | 4.09 " | ¥363,266 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタックおよびネストコンテナ
- ユーティリティシンクとランドリータブ
- 空気圧テストプラグアクセサリ
- 真空パッドアダプター
- レセプタクルおよびGFCIテスターのアクセサリ
- 圧力と真空の測定
- 測定およびレイアウトツール
- ネジ
- 作業服
- Hardware
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3 1 / 4、36V
- CALDWELL ピボットウェッジ付きコイルフック
- FEIN POWER TOOLS フリースディスク研磨剤
- CENTURY 48 & 56 フレーム分割相モーター
- EATON E65 シリーズ ミニチュア センサー電源ユニット
- FERVI キャビネット
- NIBCO チェックバルブ
- GROVE GEAR NH シリーズ、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Lスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BOSTON GEAR 20 直径ピッチ鋳鉄平歯車キー溝と止めねじなし