入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
作動装置 | トグル |
アンプ | 100 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
定格電流 | 100A |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 3.39 " |
サイズ | 100A / HD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 6.42 " |
高電流トリップ設定 | 1700A |
低アンペアトリップ設定 | 900A |
磁気保持電流 | 900A |
磁気引き外し電流 | 1700A |
最大AIRレーティング | 未評価 |
最大。 遮断容量 | 25kA @ 240V AC |
最大ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付け | フリースタンディング |
取り付けスタイル | フリースタンディング |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | ABC |
製品データシート | スクエア-d-al250jd.pdf |
端子接続 | ライン/ロードラグ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
定格電圧 | 600V AC、250V DC |
幅(Width) | 4.09 " |
ワイヤーサイズ | 3 AWG(Cu)、14 AWG(Al) |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536200020 |
A. 適切な MCCB 定格を選択するには、回路が流す最大電流、接続された機器の起動電流、負荷の種類を考慮してください。 迷惑なトリップを防ぐために、予想される電流よりわずかに高い定格を選択してください。
A. はい、このスクエア D MCCB はトリップ後に手動でリセットできます。 障害が解決したら、MCCB のレバーを切り替えてリセットできます。
A. このスクエアD MCCBは実質的にメンテナンスフリーです。 定期的な検査とテストを行うだけで、長期にわたる適切な機能と信頼性を確保できます。
プロダクト | モデル | 磁気引き外し電流 | アンプ | 定格電流 | 最大。 遮断容量 | Number of Poles | 相 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL26015 | 750A | 15 | 15A | 25kA @ 240V AC | 2 | 1 | 600V AC、250V DC | 4.09 " | ¥227,710 | ||
HGL36040 | 850A | 40 | 40A | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | AC600V、DC250V/500V | 4.1 " | ¥386,975 | ||
HGL36100 | 1700A | 100 | 100A | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | AC600V、DC250V/500V | 4.1 " | ¥466,048 | ||
HJA36100 | 1700A | 100A | 100A | 100kA @ 240V AC | 3 | - | AC600V、DC250V/500V | - | ¥280,475 | ||
HJL36040 | 850A | 40A | 40A | 100kA @ 240V AC | 3 | - | AC600V、DC250V/500V | - | ¥164,433 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。