BALDOR MOTOR ZDVSNM3542 AC 対マスターモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.75 hp、TENV、56C フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 10.4LB-FT |
CLASS | H |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 2.2/1.1 |
全負荷トルク | 2.27LB-FT |
HP | .75テ |
Hz | 60 |
絶縁 | H |
Lead | 9 18# |
磁化電流 | 1.2 / .6 |
マックス。 RPM | 6000 |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.64アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .75テ |
相 | 3 |
リビジョン | D |
RPM | 1740 |
タイプ | 3519M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | HP | 内訳トルク | CLASS | 絶縁 | 絶縁クラス | 磁化電流 | マックス。 RPM | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSCP2333T | 15テ | - | F | F | - | 13.9/6.95 | 2700 | - | ¥1,710,513 | |
ZDVSCP2334T | 20テ | - | F | F | - | 17/8.5 | 2700 | - | ¥1,816,583 | |
ZDVSCP3661T | 3TE | - | F | F | - | 4.2/2.1 | 5400 | - | ¥1,039,489 | |
ZDVSCP3665T | 5馬力 | - | - | - | F | - | - | - | ¥1,127,823 | |
ZDVSCP3770T | 7.5TE | - | F | F | - | 8.6/4.3 | 4000 | - | ¥1,306,576 | |
ZDVSCP3774T | 10テ | - | F | F | - | 10.2/5.1 | 4500 | - | ¥1,429,862 | |
ZDVSCP4103T | 25テ | - | F | F | - | 24/12 | 2700 | - | ¥2,173,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。