入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
作動装置 | トグル |
アンプ | 40 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
定格電流 | 40A |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 3.4 " |
サイズ | 60A / HG |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 6.4 " |
高電流トリップ設定 | 850A |
瞬間トリップ | 固定の |
低アンペアトリップ設定 | 400A |
磁気保持電流 | 400A |
磁気引き外し電流 | 850A |
最大AIRレーティング | 未評価 |
最大。 遮断容量 | 65kA @ 240V AC |
最大ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付け | フリースタンディング |
取り付けスタイル | フリースタンディング |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | ABC |
製品データシート | スクエア-d-al250jd.pdf |
端子接続 | ライン/ロードラグ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
定格電圧 | AC600V、DC250V/500V |
幅(Width) | 4.1 " |
ワイヤーサイズ | 3 AWG(Cu)、14 AWG(Al) |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 14.5 |
船の長さ(cm) | 22.4 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8536200020 |
A. サーキット ブレーカーの通信インターフェイスにより、診断やデータ交換のために外部の制御および監視システムと通信できます。
A. デュアル ブレーク回転接点により、短絡時のピーク電流が低減され、潜在的な損傷が最小限に抑えられ、安全性が向上します。
プロダクト | モデル | 磁気引き外し電流 | アンプ | 定格電流 | 最大。 遮断容量 | Number of Poles | 相 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL26015 | 750A | 15 | 15A | 25kA @ 240V AC | 2 | 1 | 600V AC、250V DC | 4.09 " | ¥128,483 | ||
HDL36100 | 1700A | 100 | 100A | 25kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC、250V DC | 4.09 " | ¥171,879 | ||
HGL36100 | 1700A | 100 | 100A | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | AC600V、DC250V/500V | 4.1 " | ¥207,454 | ||
HJA36100 | 1700A | 100A | 100A | 100kA @ 240V AC | 3 | - | AC600V、DC250V/500V | - | ¥284,022 | ||
HJL36040 | 850A | 40A | 40A | 100kA @ 240V AC | 3 | - | AC600V、DC250V/500V | - | ¥164,433 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。