入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
作動装置 | トグル |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 100A |
定格電流 | 100A |
フレーム型 | HJA |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
瞬間トリップ | 固定の |
磁気保持電流 | 900A |
磁気引き外し電流 | 1700A |
最大。 遮断容量 | 100kA @ 240V AC |
取り付けスタイル | フリースタンディング |
Number of Poles | 3 |
製品データシート | スクエア-d-al250jd.pdf |
端子接続 | ライン/ロードラグ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
電圧 | 600V |
定格電圧 | AC600V、DC250V/500V |
電圧タイプ | AC |
ワイヤーサイズ | 3 AWG(Cu)、14 AWG(Al) |
船の重量(kg) | 2.73 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
A.はい、 Raptor Supplies は、定格電流が低い Square D HJA シリーズ MCCB を提供しています。 このような MCCB をお探しのお客様は、次のオプションを選択できます。 HJA260902 & HJA36080 MCCB の定格電流はそれぞれ 80 A と 90 A です。
A.
A.
プロダクト | モデル | 磁気引き外し電流 | アンプ | 定格電流 | 最大。 遮断容量 | Number of Poles | 相 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL26015 | 750A | 15 | 15A | 25kA @ 240V AC | 2 | 1 | 600V AC、250V DC | 4.09 " | ¥128,483 | ||
HDL36100 | 1700A | 100 | 100A | 25kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC、250V DC | 4.09 " | ¥171,879 | ||
HGL36040 | 850A | 40 | 40A | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | AC600V、DC250V/500V | 4.1 " | ¥156,023 | ||
HGL36100 | 1700A | 100 | 100A | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | AC600V、DC250V/500V | 4.1 " | ¥207,454 | ||
HJL36040 | 850A | 40A | 40A | 100kA @ 240V AC | 3 | - | AC600V、DC250V/500V | - | ¥164,433 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。