SQUARE D QOシリーズ、ロードセンター、NEMA 1
形式 | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO2L30S | 30 | 3" | 6.75 " | 1 | 120 / 240 VAC | 3.75 " | ¥10,202 | |
B | QO403L60NF | 60 | 3.5 " | 13 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 6" | ¥30,593 | |
C | QO403L60NS | 60 | 3.5 " | 13 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 6" | ¥32,166 | |
D | QO24L70F | 70 | 3.25 " | 9.25 " | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75 " | ¥17,456 | |
E | QO24L70S | 70 | 3.25 " | 9.25 " | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75 " | ¥15,351 | |
F | QO816L100DS | 100 | 3.75 " | 12.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 9" | ¥45,117 | |
G | QO816L100DF | 100 | 3.75 " | 12.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 9" | ¥40,177 | |
F | QO612L100DS | 100 | 3.75 " | 12.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 9" | ¥28,173 | |
F | QO612L100DF | 100 | 3.75 " | 12.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 9" | ¥29,486 | |
H | QO612L100S | 100 | 3.75 " | 12.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 9" | ¥16,791 | |
I | QO816L100S | 100 | 3.75 " | 12.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 9" | ¥27,019 | |
J | QO327M100 | 100 | 3.75 " | 30 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 14.25 " | ¥244,757 | |
K | QO124M100P | 100 | 4.25 " | 22 " | 1 | 120 / 240 VAC | 14.75 " | ¥106,080 | |
B | QO324L125G | 125 | 3.75 " | 21 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 14.25 " | ¥147,872 | |
B | QO320L125G | 125 | 3.75 " | 21 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V デルタ AC または 240V デルタ AC | 14.25 " | ¥128,141 | |
B | QO312L125G | 125 | 3.75 " | 17 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V デルタ AC または 240V デルタ AC | 14.25 " | ¥88,563 | |
L | QO330MQ150 | 150 | 3.75 " | 39.5 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 14.25 " | ¥457,346 | |
M | QO154M200P | 200 | 3.75 " | 40 " | 1 | 120 / 240 VAC | 14.25 " | ¥311,525 | |
L | QO330MQ200 | 200 | 3.75 " | 39.5 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 14.25 " | ¥487,540 | |
L | QO342MQ200 | 200 | 3.75 " | 39.5 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 14.25 " | ¥520,737 | |
B | QO330L200G | 200 | 3.75 " | 30 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V デルタ AC または 240V デルタ AC | 14.25 " | ¥162,324 | |
B | QO318L200G | 200 | 3.75 " | 30 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V デルタ AC または 240V デルタ AC | 14.25 " | ¥119,393 | |
N | QO130M200P | 200 | 3.75 " | 30 " | 1 | 120 / 240 VAC | 14.25 " | ¥206,868 | |
L | QO342MQ225 | 225 | 3.75 " | 39.5 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 14.25 " | ¥534,705 | |
O | QO142L225PG | 225 | 3.75 " | 38 " | 1 | 120 / 240 VAC | 14.25 " | ¥196,775 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアクリーナーフィルター
- コントロールキー
- グロメットエッジング
- ポリウレタンホース
- 温度および湿度トランスデューサー
- HVACモーター
- 自動車インテリア
- ドック機器
- 実験室のドラフトおよび付属品
- ルーフィング
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、B3 1 / 2、2.5V
- MILLER BY HONEYWELL 閉所でのホイストマストエクステンション
- DAYTON ラッチキット、いずれかのフックホイスト
- E JAMES & CO ポリプロピレンチューブフレキシブル
- BANJO FITTINGS バルブ取付金具
- AIRSEPT ラインスプライスの90度修理
- ARO 席
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、140-3 チェーン
- WEG ODP C フェイス、フットレス、単相汎用モーター
- GROVE GEAR GR シリーズ、H-H1 スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機