入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロードセンター |
アンプ | 70 |
遮断器のタイプ | QO |
深さ | 3.25 " |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
GTIN | 785901785149 |
高さ | 9.25 " |
スペースの数 | 2 |
相 | 1 |
短絡電流定格 | 10kA |
電圧 | 120 / 240 VAC |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 10.39 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 16.31 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO24L70F | 70 | 3.25 " | 9.25 " | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75 " | ¥17,707 | ||
QO312L125G | 125 | 3.75 " | 17 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V デルタ AC または 240V デルタ AC | 14.25 " | ¥84,927 | ||
QO318L200G | 200 | 3.75 " | 30 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V デルタ AC または 240V デルタ AC | 14.25 " | ¥111,320 | ||
QO320L125G | 125 | 3.75 " | 21 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V デルタ AC または 240V デルタ AC | 14.25 " | ¥119,153 | ||
QO330L200G | 200 | 3.75 " | 30 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V デルタ AC または 240V デルタ AC | 14.25 " | ¥129,061 | ||
QO403L60NF | 60 | 3.5 " | 13 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 6" | ¥28,370 | ||
QO403L60NS | 60 | 3.5 " | 13 " | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC デルタ、240 VAC デルタ | 6" | ¥28,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。