DAYTON ヘビーデューティ排気ファン、TENV エンクロージャ、3 相設計
形式 | モデル | 全負荷アンペア | アルミ壁シャッターNo. | ベアリングサイズ | 亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 高さ | インテークガードNo. | 最大BHP | 最大深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR56 | 1.3-1.3/0.70 | 3C308 | 3 / 4 " | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | 0.38 | 18 " | ¥408,310 | |
A | 7AR59 | 1.6-1.8/0.9 | 3C309 | 1" | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 0.58 | 20 " | ¥501,293 |
ヘビーデューティ排気ファン、TENVエンクロージャ、3フェーズ設計
Dayton の強力排気ファンは、倉庫、工場、工場、オフィスの換気に適しています。 これらのユニットには、低から中静圧で大量の空気を移動させるための 6 ブレードの鋳造アルミニウム プロペラが搭載されており、それにより施設内の騒音レベルが低減されます。 これらのファンは、モーター フレームからの熱放散のための単純な対流方式で動作する、完全に密閉された非換気モーター エンクロージャ (開口部や外部ファンなし) を備えています。 また、ベルトドライブ設計を採用しており、ファン速度と CFM を柔軟に調整してファンのパフォーマンスを最適化します。 完全なファン アセンブリにはモーター、シーブ、ベルト (個別に梱包) が含まれており、垂直または水平の位置に簡単に取り付けることができます。 3/4 インチおよび 1 インチのベアリング サイズをご用意した、これらの強力排気ファンの幅広い製品の中からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 重力コンベヤー
- タイプII安全缶
- ペグボードとスラットの壁の付属品
- 銅棒ストック
- 液体加熱および冷却コイル
- 作業服
- 機械液
- リフティングハードウェア
- フードサービスコンセッション機器
- ブロンズ
- WARN 油圧ウインチ
- MILWAUKEE VALVE スプリングチェックバルブ
- WALTER TOOLS XDMT 超硬フライスインサート
- HOFFMAN SpectraCoolG57シリーズ屋外エンクロージャーエアコン
- ANVIL 標準のJ55スエージニップル
- SPEARS VALVES 4エルボコンパクトターフスイベルジョイント、スイベルミプトxスイベルミプト
- WINSMITH ウォーム減速機、右、出力中実軸
- VESTIL PKGシリーズシーラー
- VESTIL TG-1600 標準オーバーラップ壁取り付けビニール ストリップ ドア
- WEG 同封のスターター キット