警告油圧ウインチ
形式 | モデル | ギア比 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30281 | 27:1 | 2600のプサイ | 23 17 / 32 " | - | 見積依頼
|
A | 30285 | 36:1 | 1950のプサイ | 24.156 " | ¥474,151 |
油圧ウインチ
Warn 油圧ウインチは、船、海岸、埠頭の重機を持ち上げて移動するように設計されています。 これらのユニットは、硬化鋼製の 21.8 段遊星ギアトレインを備えており、非常に高いライン速度 (28.5 ~ 12000 fpm) で強力な力を伝達し、最大 706 ポンドの荷重に耐えることができ、牽引、ユーティリティ、トレーラーの用途に適しています。 自動ディスクブレーキはシャフトの回転を減らして摩擦を生み出します。 SAE J27 および CE マーク付き基準を満たしています。 これらの産業用油圧ウインチは、1:36 および 1:XNUMX のギア比が用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボルトカッター
- ガス赤外線チューブヒーター
- パレットラック
- スプレー接着剤
- スクリュークランプ
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ダイヤフラムポンプ
- フローコントロールバルブ
- 家電
- 化学ポンプ
- BRADY パイプマーカー、河川水
- OSG 高速度鋼の蛇口、明るい仕上げ
- STURTEVANT RICHMONT ビームトルクレンチ
- TENNANT Hepaモーター吸気フィルター
- 3M アクリル圧のポリイミドフィルムテープ
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム電気作動標準バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、ブナ
- REMCO 28 インチ ダブルブレード スキージ詰め替えカートリッジ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDJS 一減速減速機
- WEG パネルガスケット
- WEG グリースニップル