WARN 30281 油圧ウインチ 9000 ポンド 3/8 インチ 16 Gpm
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
アイテム価格 | 油圧ウインチ |
第1層ラインプル | 9000ポンド |
第1層の回線速度 | 47 フィート毎分 |
クラッチタイプ | マニュアル |
ドラム回転 | 反時計回り |
全負荷ライン速度 | 47 フィート毎分 |
ギア比 | 27:1 |
ギアタイプ | 2段遊星歯車 |
マックス。 フロー | 16 gpm |
マックス。 圧力 | 2600のプサイ |
負荷線速度なし | 73 フィート毎分 |
全体の高さ | 9 9 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23 17 / 32 " |
全幅 | 8.437 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ギア比 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30285 | 36:1 | 1950のプサイ | 24.156 " | ¥474,151 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。