Spydura合成ロープ
これらの合成ウインチロープは、優れた引張強度と耐摩耗性を確保するために超高分子量ポリエチレンで作られています。 それらは、高いウインチドラム温度からロープの最初の層を保護するための赤い耐熱スリーブと、ウインチ中の摩耗に耐えるために鋭い物体からロープを覆うバリスティックナイロンスライディングスリーブを備えています。 破片や紫外線から保護し、ロープの摩耗やほつれを防ぐために、ウレタンコーティングが施されています。
手動ウインチよりも少ない労力で重い荷物を移動したり、車両を牽引したりするための電動牽引機。 建設、管継手、鉄工、設備/プラントのメンテナンス、自動車店、ガレージ、機械工場で使用されます
最大12000ポンドの牽引能力を備えた牽引、ユーティリティ、およびトレーラーのアプリケーションに最適です。XNUMXステージの遊星ギアトレインはより速いライン速度を提供し、頑丈な自動ディスクブレーキは信頼性の高いパフォーマンスを提供します
ウインチの古くて使い古された部品を修理し、さまざまな表面に取り付けるためのアクセサリキット、マルチマウントキャリア、フラットベッド取り付けプレート、クイック接続電源ケーブル、ロープテンションキットが含まれています
決められた半径内のエリアからウィンチを制御できます。 すべての警告トラックおよびSUV自己回復ウインチと互換性があり、5線式制御パックまたはコンタクタと耐久性のあるキーフォブを備えており、保管に便利です。
警告する 電動ウインチ 手動ウインチよりも少ない労力で重い荷物を移動したり、車両を牽引したりするために使用されます。 これらのユニットは、薄型設計と幅広い取り付けオプション用のコントロールボックスを備えています。 荷物を水平に引っ張ったり、垂直に上下させたりすることができます。 これらは、信頼性の高い操作のための3ステージ遊星ギアトレインと、ウィンチ中の優れた制御のための専用ブレーキ設計と統合されています。 彼らは速いラインスピードと強い引っ張りを提供する高速モーターを持っています。 これらのユニットは、6〜11インチの範囲の高さで利用できます。 同社はSAEJ706も提供しています 油圧ウインチ 重機や大型物を長時間引っ張る場合。 ウインチがギアから外れるのを防ぐためのポジティブロッキングクラッチを備えており、最大耐荷重は12000ポンドです。
これらのPowersportsウィンチは、小さなクワッド、サイドxサイド、または大きなATV用の究極のリカバリーツールです。 優れた耐久性を実現するオールメタルのXNUMXステージギアトレインと、特許取得済みのディスクbrを備えています。...続きを見る
オフロードパフォーマンスを最適化しながら、アプローチアングルを最大化するための正確な角度を備えた薄型デザインが特徴です。 ZEONやZEONプラチナなどのミッドフレームウインチに適合し、装備されています。...続きを見る
これらの合成ウインチロープは、優れた引張強度と耐摩耗性を確保するために超高分子量ポリエチレンで作られています。 それらは、高いウインチドラム温度からロープの最初の層を保護するための赤い耐熱スリーブと、ウインチ中の摩耗に耐えるために鋭い物体からロープを覆うバリスティックナイロンスライディングスリーブを備えています。 破片や紫外線から保護し、ロープの摩耗やほつれを防ぐために、ウレタンコーティングが施されています。
ケーブルは常にドラムの底から引っ張る必要があります。
ブランドの非防水ウインチでさえ、濡れて時折水に浸かることがあります。
Raptor Supplies マルチマウントキャリア、クイックコネクト電源ケーブル、フラットベッド取り付けプレート、ウインチの古くて摩耗した部品を修理したり取り付けたりするためのロープテンションキットなど、さまざまなウインチ部品を提供しています。
Warn は、ジープ、トラック、SUV などのオフロード車を含む車両回収用のウインチの製品ラインを提供しています。 これらのウインチは、ハイラインプルと頑丈な構造を備えており、要求の厳しい用途に最大限の効率で対応します。 Warn ウインチは、建設、鉱業、林業、重工業などの産業用途にも最適です。 頑丈な構造、高いプルライン、操作を容易にする多彩な取り付けオプションを備えています。 これらのウインチを使用購入に進む、重い荷物を持ち上げたり引っ張ったり、荷物を緊張させたり固定したりするなどの作業が可能になります。
はい、Warn は、VR EVO、AXON、VRX シリーズのウィンチを含む幅広い防水ウィンチを提供しています。また、IP68 定格の防水構造を備えた重量のある特殊なウィンチも提供しており、完全な防水エンクロージャを備えており、条件下でも最大の信頼性を提供します。長時間の水没。