アイテム価格 | ポータブル電動ウインチ |
第1層ラインプル | 1000ポンド |
第1層の回線速度 | 6 フィート毎分 |
クラッチタイプ | なし |
全負荷アンペア | 24.6 |
全負荷ライン速度 | 6 フィート毎分 |
含まれているロープ径。 | 7 / 32 " |
含まれているロープの長さ | 15のフィート |
負荷線速度なし | 6 フィート毎分 |
全体の高さ | 10.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
全幅 | 7.75 " |
ロープ素材 | ワイヤー |
定格電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 12.41 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8425310100 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。