WATTS 740 シリーズ水圧リリーフバルブ
形式 | モデル | 放電容量 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 740-045 1 | 1750000 btuh45psiで | 1" | - | 1-1 / 4」 | 45 psi | ¥155,543 | |
A | 740-050 1 | 1899000btuh | 1" | 38のプサイ | 1-1 / 4」 | 50 psi | ¥59,259 | |
A | 740-060 1 | 2200000btuh | 1" | 45のプサイ | 1-1 / 4」 | 60 psi | ¥113,995 | |
A | 740-030 2 | 5250000btuh | 2" | 20のプサイ | 2-1 / 2」 | 30 psi | ¥281,530 | 見積依頼
|
A | 740-060 2 | 8883000 btuh60psiで | 2" | 45のプサイ | 2-1 / 2」 | 60 psi | ¥453,681 | 見積依頼
|
740シリーズ水圧逃し弁
Watts 740 シリーズ圧力リリーフバルブは、給湯機器を過剰な圧力から保護するのに最適です。 これらは、パイプラインまたは空気圧アプリケーションの容器で使用されます。 これらのバルブは鉄製の本体を備えており、構造的な剛性と耐久性を確保しています。 非機械的なシートとディスクの位置合わせが特徴で、バルブの固着や凍結を防ぎ、長期間にわたってスムーズで一貫した動作を保証します。 シートは排水管の上に戦略的に配置されており、水が閉じ込められたり、土砂がシートを汚したりするのを防ぎます。 30 ~ 75 psi (2 ~ 5 bar) の範囲の圧力で動作し、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルリール
- 電気機器の筐体
- 溶接ノズル
- 流出バーム
- ドアスイッチ
- コミュニケーションツール
- 呼吸器の
- 屋外LEDランプ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 特殊研磨剤
- OMRON ショートスプリングプランジャーアクチュエータスナップスイッチ
- BRIGHT STAR ハンドヘルド懐中電灯、LED
- ABILITY ONE スチール製ダストモップフレームとハンドル
- PRECISION BRAND アーバーシム0.0150Id
- RITTAL フィルターマットオープンセルポリウレタン
- ADVANCE TABCO Scullery Sink Drain Board、1ステーション
- OSG 342STI高性能スパイラルポイントタップ
- ZURN 修理キット、ナイロン強化ブナ-N、ゴム
- EATON CH型メーターブレーカ
- HUMBOLDT ハンドル付きコルクボーラーセット、メッキ真鍮