OSG 342STI 高性能スパイラルポイントタップ
形式 | モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34200201 | 2 | 49 mm | 0.45 mm | D2 | 3.58 mm | M2.5 | 16 mm | ¥9,377 | |
A | 34200101 | 2 | 48 mm | 0.40 mm | D2 | 3.58 mm | M2 | 14 mm | ¥11,245 | |
A | 34201301 | 3 | 125 mm | 2.50 mm | D5 | 19.30 mm | M20 | 56 mm | ¥34,227 | |
A | 34201201 | 3 | 108 mm | 2.50 mm | D5 | 15.00 mm | M18 | 51 mm | ¥30,566 | |
A | 34200301 | 3 | 53 mm | 0.50 mm | D2 | 4.10 mm | M3 | 3 / 4 " | ¥6,698 | |
A | 34200501 | 3 | 64 mm | 0.80 mm | D3 | 6.40 mm | M5 | 25 mm | ¥6,447 | |
A | 34200801 | 3 | 86 mm | 1.50 mm | D4 | 9.30 mm | M10 | 42 mm | ¥11,978 | |
A | 34201101 | 3 | 108 mm | 2.00 mm | D5 | 15.00 mm | M16 | 51 mm | ¥22,480 | |
A | 34200401 | 3 | 60 mm | 0.70 mm | D3 | 5.60 mm | M4 | 24 mm | ¥6,294 | |
A | 34200601 | 3 | 69 mm | 1.00 mm | D3 | 8.08 mm | M6 | 34 mm | ¥7,911 | |
A | 34200701 | 3 | 74 mm | 1.25 mm | D3 | 9.70 mm | M8 | 32 mm | ¥8,925 | |
A | 34200901 | 3 | 97 mm | 1.75 mm | D4 | 12.00 mm | M12 | 46 mm | ¥20,013 | |
A | 34201401 | 3 | 130 mm | 2.50 mm | D5 | 20.30 mm | M22 | 2.5 " | ¥43,432 | |
A | 34201001 | 3 | 102 mm | 2.00 mm | D5 | 13.70 mm | M14 | 46 mm | ¥21,732 | |
A | 34201501 | 4 | 138 mm | 3.00 mm | D6 | 22.70 mm | M24 | 65 mm | ¥55,054 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チャッキングリーマー
- 修理および検査タグ
- 真空計アクセサリ
- 電気ユニットヒーター
- ダイリフティングトング
- ほうきブラシとちりとり
- 履物および履物アクセサリー
- バルブ
- 水質と浄化
- 空気圧モーター
- LEONARD VALVE 蒸気と水混合バルブ、ラフブロンズ
- TECHFLEX ポリエチレンTechflex(TM)PETスリーブ
- VELVAC ミラーブラケットキット
- DAYTON 供給ベント18/1インチ
- GROTE ユニバーサルサイドターミナル
- EDWARDS SIGNALING 白熱電球
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 16-20 Un
- KESON マーキングチョークリフィル
- POP ノーズピース
- ULTRATECH ウルトラ格納容器壁コーナーセクション