LEONARD VALVE 蒸気・水混合弁 ラフブロンズ
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TMS-25-RF | 27 gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥191,606 | |
A | TMS-50-RF | 30 gpm | 3 / 4 " | 1" | ¥220,810 | |
A | TMS-80-RF | 32 gpm | 1" | 1.25 " | ¥223,896 | |
B | TMS-150-RF | 50 gpm | 1.5 " | 1.5 " | ¥319,993 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リミットスイッチヘッド
- 天井排気換気装置
- 回転式収納箱とラック
- ドライブリアクターとフィルター
- ドラムディスペンサー
- HVACモーター
- コードレスツール
- トレーニング
- 延長コードとコンセントストリップ
- 池の通気
- STREN-FLEX Webスリング、タイプ4
- GROTE 導かれたピグテール
- KEO スポッティングドリル 3mm度
- BUSSMANN KGJ-Eシリーズ特殊ヒューズ
- SNAP-LOC エンドキャップ
- MARTIN SPROCKET 881シリーズストックボアタイプコンベヤスプロケット、半鋼
- GUARDIAN EQUIPMENT フロースイッチ
- HUMBOLDT 真空マニホールド
- ENERPAC PRT シリーズ スイベル ロード キャップ