LEONARD VALVE TMS-80-RF 蒸気・水混合弁 真鍮
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気と水混合バルブ |
ボディ材質 | ラフブロンズ |
注ぐ速さ | 32 gpm |
入口サイズ | 1" |
入口温度(高温) | 120度から200度F |
インレットタイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
コンセントサイズ | 1.25 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 7.5 " |
全幅 | 12 " |
温度。 範囲 | 65度から140度F |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TMS-25-RF | 27 gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥191,607 | |
TMS-50-RF | 30 gpm | 3 / 4 " | 1" | ¥220,810 | |
TMS-150-RF | 50 gpm | 1.5 " | 1.5 " | ¥319,993 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。