KEO 皿穴 ハイス 1枚刃 刃先角60度
形式 | モデル | 本体径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53106 | 1" | コーティングされていない | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥14,027 | |
A | 53226 | 1-1 / 2」 | ブラックオキサイド | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥31,960 | |
A | 53246 | 1-1 / 4」 | ブラックオキサイド | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥22,775 | |
A | 53126 | 1 / 2 " | コーティングされていない | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,194 | |
A | 53146 | 1 / 4 " | コーティングされていない | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥2,664 | |
A | 53186 | 1 / 8 " | ブラックオキサイド | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ¥2,613 | |
A | 53346 | 3 / 4 " | コーティングされていない | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥6,872 | |
A | 53386 | 3 / 8 " | コーティングされていない | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥2,900 | |
A | 53176 | 3 / 16 " | ブラックオキサイド | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ¥2,431 | |
A | 53586 | 5 / 8 " | コーティングされていない | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥4,668 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプリットボルトコネクタ
- 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
- 専門レベル
- ケーブルステープル
- アンテナ
- ワイヤーコネクタ
- フローコントロールバルブ
- 屋内HIDフィクスチャ
- ターニングツール
- 池の付属品
- K2 COMMERCIAL HARDWARE SmartKey デッドボルト
- SPEEDAIRE 圧縮空気潤滑装置
- PARLEC アーバースペーサー0.125インチ厚
- APPROVED VENDOR シームレスチューブ、7/8インチ、6フィート、ステンレス鋼
- ADVANCE TABCO プレステージハンドシンク
- GUARDAIR 標準デューティPVC静的導電性真空ホース
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 12 インチ、プレーンエンド
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 DWV 製作フィッティング ティー、ソケット x ソケット x ソケット
- KILLARK LEDライト