定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 34200901 スパイラルポイントタッププラグ 12x1.75mm S/o | AG4JAB 33ZJ39

OSG 34200901 スパイラル ポイント タップ プラグ 12x1.75mm S/o

在庫あり
アイテム: AG4JAB モデル:34200901相互参照:33ZJ39

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,013 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了そう
リスト番号342STI
材料VA-3
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)97 mm
ピッチ1.75 mm
ピッチ直径の制限D4
シャンク径12.00 mm
サイズM12
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ46 mm
ねじの種類STI

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.91
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルフルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG34200101スパイラルポイントタッププラグ2x0.40mmS / o | AG4HZJ 33ZJ23 34200101248 mm0.40 mmD23.58 mmM214 mm¥11,245
OSG34200201スパイラルポイントタッププラグ2.5x0.45mmS / o | AG4HZL 33ZJ25 34200201249 mm0.45 mmD23.58 mmM2.516 mm¥9,377
OSG34200301スパイラルポイントタッププラグ3x0.50mmS / o | AG4HZN 33ZJ27 34200301353 mm0.50 mmD24.10 mmM33 / 4 "¥6,698
OSG34200401スパイラルポイントタッププラグ4x0.70mmS / o | AG4HZQ 33ZJ29 34200401360 mm0.70 mmD35.60 mmM424 mm¥6,294
OSG34200501スパイラルポイントタッププラグ5x0.80mmS / o | AG4HZT 33ZJ31 34200501364 mm0.80 mmD36.40 mmM525 mm¥6,447
OSG34200601スパイラルポイントタッププラグ6x 1.00mm S / o | AG4HZV 33ZJ33 34200601369 mm1.00 mmD38.08 mmM634 mm¥7,911
OSG34200701スパイラルポイントタッププラグ8x 1.25mm S / o | AG4HZX 33ZJ35 34200701374 mm1.25 mmD39.70 mmM832 mm¥8,925

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 34200901 スパイラル ポイント タップ プラグ 12x1.75mm S/o
¥20,013 /単価