入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレッシャーリリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉄 |
放電容量 | 1899000btuh |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1" |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 38のプサイ |
製造元シリーズ | 740 |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 4」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 30から75へのpsi |
リリーフ圧力 | 50 psi |
船の重量(kg) | 1.44 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。