HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ピンおよびスリーブ プラグ
形式 | モデル | 相 | アンプ | ボディ材質 | 電圧 | 定格電圧 | 色 | HP | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3100P7W | 1 | 100 | ザイテル801ナイロン | 480 VAC | 480 VAC | レッド | - | IECピンとスリーブプラグ | ¥170,816 | |
B | M4100P12 | 1 | 100 | ナイロン | 125/250 | 125 / 250 VAC | イエロー | - | IECピンとスリーブプラグ | ¥283,774 | |
C | M5100P9 | 3 | 100 | ナイロン | 120/208 | 120 / 208 VAC | イエロー | 10 | IECピンとスリーブプラグ | ¥287,627 | |
D | HBL563P6W | 3 | 63 | ザイテル801ナイロン | 415 VAC | - | レッド | - | ピンとスリーブプラグ | ¥147,460 | |
E | HBL460P9V05 | 3 | 60 | ザイテル801ナイロン | 250 VAC | - | 青 | 5 | ピンとスリーブプラグ | ¥140,732 | |
F | C420P7W | 3 | 20 | ナイロン | 480 VAC | - | レッド | - | ピンとスリーブプラグ | ¥14,681 |
ピン&スリーブプラグ
Hubbell 配線デバイス - Kellems のピンとスリーブのプラグは、互換性のあるピンとスリーブのレセプタクルとコネクタに接続されている間、電気接続から汚れ、汚れ、湿気を防ぎます。 これらのピンおよびスリーブ プラグは、過酷な産業環境に耐えられる非導電性ナイロン ハウジングを備えています。 特定の電圧に応じて色分けされています。 一部のモデルは、最も過酷な洗浄環境に耐える IP69K 保護を提供する防水シーリングを備えています。 20 ~ 100A の範囲の電流定格で利用できる、幅広いハッベル ピンおよびスリーブ プラグからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャンバスの雑用とジャージーグローブ
- フローサイト
- 軸流ファン
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーター
- リザーバーアクセサリー
- こぼれ防止用品
- ホッパーとキューブトラック
- ボルト
- 延長コードとコンセントストリップ
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ピグテール
- ZURN グースネックスパウト
- MILLER-SMITH EQUIPMENT ヘビーデューティーレギュレーター
- RETRACTA-BELT ウォールバリア15フィート
- EATON CLシリーズ プラグインサーキットブレーカ
- DIXON メスプラグ
- LEESON コンジットボックス付き防爆モーター、三相、C面レスベース
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-H30 ブッシュ付きドラム プーリー
- SIMPLEX 機械式押しボタン出口トリム
- FOLDING GUARD ワイヤーパーティションポストエクステンション