WARN 電動ウインチ 手動ウインチよりも少ない労力で重い荷物を移動したり、車両を牽引したりするための電動牽引機。 建設、管継手、鉄工、設備/プラントのメンテナンス、自動車店、ガレージ、機械工場で使用されます
手動ウインチよりも少ない労力で重い荷物を移動したり、車両を牽引したりするための電動牽引機。 建設、管継手、鉄工、設備/プラントのメンテナンス、自動車店、ガレージ、機械工場で使用されます
電動ウインチは、重い荷物を持ち上げたり、引っ張ったり、固定したりするために、電気モーターの助けを借りてケーブル/ロープを巻き取ったり巻き戻したりするために使用されます。産業、建設、建築などで一般的に使用されています。...続きを読む
電動ウインチ
電動ウインチ
電動ウインチを引く
警告電動ウインチは、手動ウインチよりも少ない労力で重い荷物を移動したり、車両をけん引したりするために使用されます。 これらのユニットは、薄型設計と幅広い取り付けオプション用のコントロールボックスを備えています。 荷物を水平に引っ張ったり、垂直に上下させたりすることができます。 これらのウインチは、信頼性の高い操作のための3ステージプラネタリギアトレインと、ウインチ中の優れた制御のための独自のブレーキ設計と統合されています。 彼らは速いラインスピードと強い引っ張りを提供する高速モーターを持っています。 これらのユニットは、6〜11インチの範囲の高さで利用できます。
警告電動ウインチは、手動ウインチよりも少ない労力で重い荷物を移動したり、車両をけん引したりするために使用されます。 これらのユニットは、薄型設計と幅広い取り付けオプション用のコントロールボックスを備えています。 荷物を水平に引っ張ったり、垂直に上下させたりすることができます。 これらのウインチは、信頼性の高い操作のための3ステージプラネタリギアトレインと、ウインチ中の優れた制御のための独自のブレーキ設計と統合されています。 彼らは速いラインスピードと強い引っ張りを提供する高速モーターを持っています。 これらのユニットは、6〜11インチの範囲の高さで利用できます。
ポータブル電動ウインチHp24vdc
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
885005 | AE8KLF | ¥113,171 |
Atv / Utv電動ウインチ、12VDC、1.1 hp、3ステージ遊星歯車
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
101020 | CH6HMG | ¥87,550 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 交換部品
- ジェネレータ
- ハンマーと打撃ツール
- ギアリング
- ダイグラインダー
- ケーブルロックアウト
- ストリングトリマー
- ガス溶接の衣装
- コーティングとラップ
- SALSBURY INDUSTRIES フラットトップロッカーのエンドパネル
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS プラグアダプター
- WERA TOOLS トルクスドライバーインサートビット
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズFLF
- LINCOLN バンドドリー
- CELLTREAT 接種する
- APOLLO VALVES 107TシリーズライジングステムNPTゲートバルブ
- MARTIN SPROCKET D 従来5溝ストックQDシーブ
- MASTER LOCK 1710 手動ロックデッドボルト
- REGAL ユニパス ドリルおよびタップ、HSS、TiCN