アイテム価格 | ATV/UTV 電動ウインチ |
第1層の回線速度 | 14.3 フィート毎分 |
第1層の負荷容量 | 2500ポンド。 |
クラッチタイプ | 回転エンドキャップ |
コントロールペンダントコードの長さ | 10のフィート |
1/4インチのドラム容量ケーブル | 27のフィート |
全負荷アンペア | 159A |
ギア比 | 153:1 |
ギアタイプ | 3ステージプラネタリー |
モーターHP | 1.1馬力 |
負荷線速度なし | 17.5 フィート毎分 |
全体の高さ | 4 47 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 3 / 16 " |
全幅 | 13 3 / 16 " |
ロープ素材 | 合成 |
定格電圧 | DC 12V |
船の重量(kg) | 10.1 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。