VESTIL SSSCシリーズ ステンレスシザーカート
形式 | モデル | 高さ | 容量 | キャスター径 | 含まれています | 長さ | 材料 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | カート-550-SS | 33.27 " | 550ポンド。 | 4" | - | 41.31 " | ステンレス鋼 | 33.5 " | 23.75 " | ¥1,912,319 | |
B | カート-800-D-SS | 36 " | 800ポンド。 | 5" | - | 48 " | ステンレス鋼 | 48.44 " | 35.0625 " | ¥2,141,301 | |
C | カート-500-SS3 | 38 " | 500ポンド。 | 5" | 幅2インチのリジッドキャスター2個と、幅2インチのブレーキ付き回転キャスター2個が含まれます | 40 " | ステンレス鋼 | 35.88 " | 24.875 " | ¥906,378 | 見積依頼
|
D | カート-1100-SS | 38.5 " | 1100ポンド。 | 6" | - | 45 " | ステンレス鋼 | 38.5 " | 25.5 " | ¥2,159,495 | |
E | カート-1000-SS2 | 38.5 " | 1000ポンド。 | 6" | 幅2インチのリジッドキャスター2個と、幅2インチのブレーキ付き回転キャスター2個が含まれます | 47 " | 鋼 | 38.5 " | 26 " | ¥1,171,123 | 見積依頼
|
F | SSSC-200 | 39.5 " | 200ポンド。 | 4" | - | 36 " | ステンレス鋼 | 30.5 " | 20.5 " | ¥953,224 | |
G | SSSC-400 | 42.38 " | 400ポンド。 | 5" | - | 40.75 " | ステンレス鋼 | 36.5 " | 23.75 " | ¥1,163,232 | |
H | SSSC-1000 | 43.31 " | 1000ポンド。 | 6" | - | 46.75 " | ステンレス鋼 | 40 " | 23 " | ¥1,401,782 | |
I | CART-600-D-SS2 | 51 " | 600ポンド。 | 5" | ダブルシザー - 幅2インチのリジッドキャスター(2個)、幅2インチのブレーキ付き回転キャスター(2個)、高さ1インチのハンドル(38個)が含まれます。 | 37 " | ステンレス鋼 | 51.13 " | 37.125 " | ¥1,413,361 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験用オーブンおよび炉
- HIDバラストイグナイター
- 特殊スイッチ
- 高低検出器
- キャストマンホールスリーブリフター
- 仕上げ用品
- バッグとバッグアクセサリー
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 騒音コントロール
- 油圧モーター
- SCHLAGE ノブロックセット
- PARKER 手動フレアリングツール
- SCHNEIDER ELECTRIC ビーコン可聴サウンダー
- SPEEDAIRE コンパクト合体コンパクトオイル除去フィルター
- CHATILLON プッシュプルゲージスケール
- ALLEGRO SAFETY デュアルフレックス手首サポート
- APOLLO VALVES 88A-100シリーズフランジ付き標準ポートボールバルブ
- EATON CLDCシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- APRILAIRE 電流検出リレー
- HUMBOLDT 相対密度装置