VESTIL CART-1000-SS2 シザーカート、ステンレススチール、1000 ポンド容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスタータイプ | リジッド、スイベル、ブレーキ付き |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
フロントキャスター径 | 6" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
グレード | グレード304 |
高さ | 38.5 " |
含まれています | 幅2インチのリジッドキャスター2個と、幅2インチのブレーキ付き回転キャスター2個が含まれます |
長さ | 47 " |
高さを下げた | 12 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 38.5 " |
最大移動距離 | 26 " |
最小 高さ | 12.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | 足操作 |
プラットフォームの長さ | 39.38 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
プラットフォームの幅 | 20.25 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-1000-ss2.pdf |
上げられた高さ | 38 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
シザータイプ | 単発講座 |
スピードタイプ | 1 |
幅(Width) | 20.25 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 容量 | キャスター径 | 含まれています | 長さ | 材料 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-550-SS | 33.27 " | 550ポンド。 | 4" | - | 41.31 " | ステンレス鋼 | 33.5 " | 23.75 " | ¥1,840,921 | ||
カート-1100-SS | 38.5 " | 1100ポンド。 | 6" | - | 45 " | ステンレス鋼 | 38.5 " | 25.5 " | ¥2,162,982 | ||
SSSC-1000 | 43.31 " | 1000ポンド。 | 6" | - | 46.75 " | ステンレス鋼 | 40 " | 23 " | ¥1,401,782 | ||
SSSC-200 | 39.5 " | 200ポンド。 | 4" | - | 36 " | ステンレス鋼 | 30.5 " | 20.5 " | ¥953,224 | ||
SSSC-400 | 42.38 " | 400ポンド。 | 5" | - | 40.75 " | ステンレス鋼 | 36.5 " | 23.75 " | ¥1,163,232 | ||
カート-800-D-SS | 36 " | 800ポンド。 | 5" | - | 48 " | ステンレス鋼 | 48.44 " | 35.0625 " | ¥2,141,301 | ||
カート-500-SS3 | 38 " | 500ポンド。 | 5" | 幅2インチのリジッドキャスター2個と、幅2インチのブレーキ付き回転キャスター2個が含まれます | 40 " | ステンレス鋼 | 35.88 " | 24.875 " | ¥906,378 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。