VESTIL CART-1100-SS シザーリフトカート、1100ポンド、ステンレススチール固定式
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | いいえ |
容量 | 1100ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
ストロークあたりの標高 | 3 / 8 " |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
フロントキャスター径 | 6" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
グレード | グレード304 |
高さ | 38.5 " |
長さ | 45 " |
負荷容量 | 1100ポンド |
高さを下げた | 13 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 38.5 " |
最大移動距離 | 25.5 " |
最小 高さ | 13 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
低速でロードされるポンプの数 | 54 |
高設定時のポンプ数 | 30 |
低設定時のポンプ数 | 54 |
高速でアンロードされるポンプの数 | 30 |
低速でアンロードされたポンプの数 | 51 |
操作タイプ | 足操作 |
相 | 2 |
プラットフォームの長さ | 35 1 / 2 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 23 1 / 2 " |
電源 | マニュアル |
最先端の | フットポンプ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-1100-ss.pdf |
上げられた高さ | 38 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
スケール付き | いいえ |
スピードタイプ | ツー |
アップスピード秒 | 25 |
幅(Width) | 23.5 " |
船の重量(kg) | 110.7 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 高さ | 容量 | キャスター径 | 含まれています | 長さ | 材料 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-550-SS | 33.27 " | 550ポンド。 | 4" | - | 41.31 " | ステンレス鋼 | 33.5 " | 23.75 " | ¥1,840,921 | ||
SSSC-1000 | 43.31 " | 1000ポンド。 | 6" | - | 46.75 " | ステンレス鋼 | 40 " | 23 " | ¥1,401,782 | ||
SSSC-200 | 39.5 " | 200ポンド。 | 4" | - | 36 " | ステンレス鋼 | 30.5 " | 20.5 " | ¥953,224 | ||
SSSC-400 | 42.38 " | 400ポンド。 | 5" | - | 40.75 " | ステンレス鋼 | 36.5 " | 23.75 " | ¥1,163,232 | ||
カート-800-D-SS | 36 " | 800ポンド。 | 5" | - | 48 " | ステンレス鋼 | 48.44 " | 35.0625 " | ¥2,141,301 | ||
カート-1000-SS2 | 38.5 " | 1000ポンド。 | 6" | 幅2インチのリジッドキャスター2個と、幅2インチのブレーキ付き回転キャスター2個が含まれます | 47 " | 鋼 | 38.5 " | 26 " | ¥1,171,123 | 見積依頼
| |
カート-500-SS3 | 38 " | 500ポンド。 | 5" | 幅2インチのリジッドキャスター2個と、幅2インチのブレーキ付き回転キャスター2個が含まれます | 40 " | ステンレス鋼 | 35.88 " | 24.875 " | ¥906,378 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。