警告 電動ウインチを引く場合
形式 | モデル | ロープ素材 | 全負荷アンペア | ギア比 | 定格電圧 | ギアタイプ | モーターHP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ゼオン8-S | 合成 | 413 | 162:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | - | 11 " | 24 " | ¥304,712 | |
B | ZEON 10-S | 合成 | 409 | 216:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | - | 11 " | 24 " | ¥326,387 | |
C | 28500 | ワイヤー | 460 | 156:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | 4-3/5 | 7 3 / 5 " | 21 4 / 5 " | ¥246,908 | |
D | 26502 | ワイヤー | 435 | 216:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | 4-4/5 | 8" | 18 " | ¥217,963 | |
E | 68801 | ワイヤー | 507 | 315:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | 4-3/5 | 9 2 / 3 " | 24 1 / 5 " | ¥541,532 | |
F | 2000DC | ワイヤー | 83 | 153:1 | 12 VDC | スプリットリング | 1-3/5 | 6" | 13 " | ¥30,810 | |
G | 4000DC | ワイヤー | 297 | 154:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | 1-9/10 | 7" | 16 " | ¥95,335 | |
H | ゼオン8 | ワイヤー | 413 | 162:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | - | 11 " | 24 " | ¥259,811 | |
I | ゼオン10 | ワイヤー | 409 | 216:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | - | 11 " | 24 " | ¥270,272 | |
J | ゼオン12 | ワイヤー | 438 | 216:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | - | 11 " | 24 " | ¥275,504 | |
K | 47801 | ワイヤー | 460 | 315:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | 4-3/5 | 10.25 " | 28.25 " | ¥486,452 | |
L | 17801 | ワイヤー | 440 | 261:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | 4-3/5 | 11 " | 24.375 " | ¥431,372 | |
M | 93000 | ワイヤー | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | 3段遊星歯車 | 2/3 | 8" | 25.75 " | ¥312,052 | |
N | 80010 | ワイヤー | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | ディファレンシャルプラネタリー | 4/5 | 6.25 " | 15 3 / 7 " | ¥76,202 |
電動ウインチを引く
警告電動ウインチは、手動ウインチよりも少ない労力で重い荷物を移動したり、車両をけん引したりするために使用されます。 これらのユニットは、薄型設計と幅広い取り付けオプション用のコントロールボックスを備えています。 荷物を水平に引っ張ったり、垂直に上下させたりすることができます。 これらのウインチは、信頼性の高い操作のための3ステージプラネタリギアトレインと、ウインチ中の優れた制御のための独自のブレーキ設計と統合されています。 彼らは速いラインスピードと強い引っ張りを提供する高速モーターを持っています。 これらのユニットは、6〜11インチの範囲の高さで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 警告ホイップアクセサリー
- 油圧バルブ
- 自動ガス検知器テストシステム
- 超音波洗浄機の付属品
- 油圧リザーバーサクションストレーナー
- 水質検査装置およびメーター
- ラバー
- ブッシング
- コンピュータ用品とメディア
- スプリング
- GEORG FISCHER パイプ、Cpvc
- COLDER PRODUCTS COMPANY LCシリーズカップリングインサート
- ZSI-FOSTER 標準のキャップスクリューアセンブリ
- CH HANSON 安全ベスト
- THOMAS & BETTS コードコネクタ
- MARTIN SPROCKET ダブルシングルテーパーブシュ付A形ローラチェーンスプロケット チェーン番号100
- VESTIL WIREシリーズ ハンドトラック
- MERIT スパイラルバンド
- DAYTON カバー、左側
- VESTIL LL-HD シリーズ高耐久 LED ドックローディングライト