WARN 28500 電動ウインチ 4-3/5hp 12vdc
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
アイテム価格 | 電動ウインチ |
第1層ラインプル | 9000ポンド |
第1層の回線速度 | 6.38 フィート毎分 |
クラッチタイプ | フリースプールスライディングリングギア |
コントロールペンダントコードの長さ | 12のフィート |
5/16インチのドラム容量ケーブル | 100のフィート |
全負荷アンペア | 460 |
全負荷ライン速度 | 6.38 フィート毎分 |
ギア比 | 156:1 |
ギアタイプ | 3段遊星歯車 |
含まれているロープ径。 | 5 / 16 " |
含まれているロープの長さ | 100のフィート |
モーターHP | 4-3/5 |
負荷線速度なし | 38 フィート毎分 |
全体の高さ | 7 3 / 5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 4 / 5 " |
全幅 | 6 19 / 64 " |
ロープ素材 | ワイヤー |
定格電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 45.97 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8425310100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロープ素材 | 全負荷アンペア | ギア比 | 定格電圧 | ギアタイプ | モーターHP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26502 | ワイヤー | 435 | 216:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | 4-4/5 | 8" | 18 " | ¥217,963 | ||
47801 | ワイヤー | 460 | 315:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | 4-3/5 | 10.25 " | 28.25 " | ¥486,452 | ||
17801 | ワイヤー | 440 | 261:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | 4-3/5 | 11 " | 24.375 " | ¥431,372 | ||
68801 | ワイヤー | 507 | 315:1 | 12 VDC | 3段遊星歯車 | 4-3/5 | 9 2 / 3 " | 24 1 / 5 " | ¥541,532 | ||
93000 | ワイヤー | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | 3段遊星歯車 | 2/3 | 8" | 25.75 " | ¥312,052 | ||
80010 | ワイヤー | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | ディファレンシャルプラネタリー | 4/5 | 6.25 " | 15 3 / 7 " | ¥76,202 | ||
2000DC | ワイヤー | 83 | 153:1 | 12 VDC | スプリットリング | 1-3/5 | 6" | 13 " | ¥30,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。