ANVIL マーチャント カップリング
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FIG 347 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | FIG 346 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | FIG 337 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | FIG 336 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 0320201049 | 鍛鋼 | 300 | 300のプサイ | 3 / 4 " | 300 psi @ 550度F | ¥6,228 | |
E | 0320201031 | 鍛鋼 | 300 | 300のプサイ | 1 / 2 " | 300 psi @ 550度F | ¥5,858 | |
E | 0320201056 | 鍛鋼 | 300 | 300のプサイ | 1" | 300 psi @ 550度F | ¥7,828 | |
E | 0320201064 | 鍛鋼 | 300 | 300のプサイ | 1.25 " | 300 psi @ 550度F | ¥12,265 | |
E | 0320200009 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 / 8 " | 150のプサイ | ¥786 | |
E | 0320200017 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 150のプサイ | ¥951 | |
E | 0320200025 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 150のプサイ | ¥1,213 | |
E | 0320200033 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 150のプサイ | ¥1,338 | |
E | 0320200041 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 150のプサイ | ¥1,763 | |
E | 0320201080 | 可鍛鉄 | 300 | 300のプサイ | 2" | 300 psi @ 550度F | ¥18,583 | |
E | 0320200066 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1.25 " | 150のプサイ | ¥3,155 | |
E | 0320200074 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1.5 " | 150のプサイ | ¥4,005 | |
E | 0320200090 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 2" | 150のプサイ | ¥5,718 | |
E | 0320200223 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 2.5 " | 150のプサイ | ¥15,499 | |
E | 0320200249 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3" | 150のプサイ | ¥20,784 | |
E | 0320200280 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 4" | 150のプサイ | ¥36,473 | |
E | 0320201072 | 可鍛鉄 | 300 | 300のプサイ | 1.5 " | 300 psi @ 550度F | ¥11,511 | |
E | 0320200058 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1" | 150のプサイ | ¥2,475 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 拡大鏡ライト
- 耐薬品性の使い捨てスリーブ
- ケーブルロックアウト
- 出口デバイスアクセサリ
- オイルバーナーモーター
- テープ
- ガス溶接装置
- 包装用テープディスペンサーと機器
- ポータブルクーラーおよび飲料
- ホースよだれかけと消火栓
- APACHE HOSE & BELTING CO INC コンベヤーベルトポリプロピレン
- ALTRONIX DC電源
- PETERSEN PRODUCTS 140-5シリーズパイププラグ
- LOVEJOY SCタイプスペーサーフランジ
- PASS AND SEYMOUR LSシリーズ白熱スライド調光器
- JAMCO 移動式キャビネット作業台
- HUMBOLDT 熱損失薄膜オーブン
- MORSE DRUM ヒューズ
- ALLEGRO SAFETY オートドレンボウル&ガードレスフロート
- STEARNS BRAKES ハウジング