入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マーチャントカップリング |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291357343 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.7 |
船の長さ(cm) | 5.4 |
船幅(cm) | 2.7 |
HSコード | 7307923010 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0320201049 | 鍛鋼 | 300 | 300のプサイ | 3 / 4 " | 300 psi @ 550度F | ¥5,701 | |
0320201056 | 鍛鋼 | 300 | 300のプサイ | 1" | 300 psi @ 550度F | ¥7,324 | |
0320201064 | 鍛鋼 | 300 | 300のプサイ | 1.25 " | 300 psi @ 550度F | ¥11,659 | |
0320201072 | 可鍛鉄 | 300 | 300のプサイ | 1.5 " | 300 psi @ 550度F | ¥10,841 | |
0320201080 | 可鍛鉄 | 300 | 300のプサイ | 2" | 300 psi @ 550度F | ¥17,705 | |
0320200009 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 / 8 " | 150のプサイ | ¥709 | |
0320200017 | 可鍛鉄 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 150のプサイ | ¥898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。