HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS プラグ アダプター
形式 | モデル | 色 | コネクタ タイプ | アイテム価格 | NEMAプラグ構成 | プラグ構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9054A | ブラック | 3ワイヤー | アダプタ | 5-15P | 5-15P | ¥18,264 | |
B | HBL2271 | ホワイト | L5-15R | プラグアダプター | 5-15P | 5-15P | ¥31,065 | |
C | HBL31CM29 | ホワイト | 5-20R | アダプタ | L5-30P | L5-30P | ¥26,177 | |
D | HBL2129 | ホワイト | 5-20R | プラグアダプター | L5-20P | L5-20P | ¥30,971 | |
E | HBL21CM28 | ホワイト | L5-20R | プラグアダプター | 5-15P | 5-15P | ¥23,774 | |
F | HBL21CM29 | ホワイト | 5-20R | プラグアダプター | L5-20P | L5-20P | ¥23,923 | |
G | 9053A | ホワイト | 5-15R | アダプタ | 非NEMA | 5-15P | ¥19,700 |
プラグアダプター
Hubbell Wiring Device-Kellems プラグ アダプタは、電気製品をさまざまなサイズの電源コンセントに接続するように設計された 3 ピン オス レセプタクルです。 これらのプラグイン アダプターは、ほこりや水から保護するために熱可塑性プラスチックで作られており、絶縁性を備えています。 これらのストレート ブレード コネクタは定格 15A、125VAC で、5-20R、L5-15R、3 線、L5-20R および 5-15R コネクタ タイプが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプマーキング矢印とバンディングテープ
- スクリュースターター
- 閉鎖空間エントリーシステムとカート
- 工業用ガラス温度計
- ステンレス鋼棒ストック
- スイッチ
- モーター用品
- 電子
- 自動車試験
- 池の通気
- BASCO ファイバートランスポートドラム
- ADAM EQUIPMENT 健康スケール
- WALTER TOOLS F4047正面フライス
- DIXON DQCHシリーズダストキャップ/プラグ
- PETERSEN PRODUCTS 138シリーズパイププラグ
- COOPER B-LINE ねじ山付きロッドファイバーダクトサポート
- SECURITRON 電磁ロック
- HUMBOLDT モルタルミキサー
- REMCO ロビーちりとりとほうき
- BROWNING スチール製 ダブルスプロケット 100番チェーン用 割テーパーブッシュ付