入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグアダプター |
ブレードエンドスタイル | ツイストロック(R) |
色 | ホワイト |
コネクタ タイプ | 5-20R |
定格電流 | 15 A |
暴露条件 | 屋内ドライ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | プラグイン |
NEMAプラグ構成 | L5-20P |
アウトレットの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
プラグ構成 | L5-20P |
電源インジケータ | いいえ |
電圧 | 120 VAC |
定格電圧 | 125 VAC |
ワット数 | 2500 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。