ウォルターツールズ F4047 正面フライスカッター
形式 | モデル | ボア | 切削長さ | 直径 | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4047.B22.063.Z06.08 | 0.866 " | 0.394 " | 2.48 " | F4047.B22.063.Z06.08 | 6 | 1.574 " | 0.866 | ¥182,019 | |
B | F4047.B27.063.Z06.08 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | F4047.B27.063.Z06.08 | 9 | 1.968 " | 1.063 | ¥182,019 | |
B | F4047.B22.050.Z04.08 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | F4047.B22.050.Z04.08 | 7 | 1.968 " | 0.866 | ¥144,011 | |
B | F4047.B27.063.Z07.08 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | F4047.B27.063.Z07.08 | 5 | 1.968 " | 1.063 | ¥190,055 | |
A | F4047.B40.160.Z18.08 | 1.063 " | 0.394 " | 2.48 " | F4047.B40.160.Z18.08 | 6 | 1.968 " | 1.575 | ¥411,618 | |
B | F4047.B22.063.Z07.08 | 1.063 " | 0.315 " | 2.48 " | F4047.B22.063.Z07.08 | 4 | 1.968 " | 0.866 | ¥190,055 | |
B | F4047.B27.080.Z07.08 | 1.26 " | 0.315 " | 3.937 " | F4047.B27.080.Z07.08 | 8 | 1.968 " | 1.063 | ¥214,225 | |
B | F4047.B27.080.Z09.08 | 1.575 " | 0.315 " | 6.299 " | F4047.B27.080.Z09.08 | 18 | 2.48 " | 1.063 | ¥230,211 | |
B | F4047.B32.100.Z11.08 | 1.575 " | 0.315 " | 4.921 " | F4047.B32.100.Z11.08 | 14 | 2.48 " | 1.26 | ¥266,069 | |
B | F4047.B40.125.Z10.08 | 1.575 " | 0.315 " | 6.299 " | F4047.B40.125.Z10.08 | 12 | 2.48 " | 1.575 | ¥293,313 | |
B | F4047.B32.100.Z08.08 | 1.575 " | 0.315 " | 4.921 " | F4047.B32.100.Z08.08 | 10 | 2.48 " | 1.26 | ¥250,766 | |
B | F4047.B40.125.Z14.08 | 2.362 " | 0.315 " | 7.874 " | F4047.B40.125.Z14.08 | 22 | 2.48 " | 1.575 | ¥312,419 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブレードの廃棄
- キャビネットのキャッチとラッチ
- 引き出しキャビネットアクセサリー
- 住宅用台座ファン
- ステンレス鋼棒ストック
- 油圧ホース
- 温水循環ポンプ
- 仕上げツール
- エアレーション
- 研磨マウントポイント
- BRADY 知る権利のあるセンター
- JAMCO 調整可能なディバイダーパネルトラック
- APPROVED VENDOR 電気柵ワイヤー、17ゲージ
- BANJO FITTINGS ミニTラインストレーナー
- APPLETON ELECTRIC 1-1 / 2インチハブメタルハライドランプ
- COXREELS 1125WCL シリーズ電動溶接ケーブル リール
- MERSEN FERRAZ PCTシリーズミゼットヒューズ、時間遅延
- LOVEJOY Dタイプ修理キット、ユニバーサルジョイント
- VOLLRATH はめ込みカバー
- TSUBAKI 割テーパブッシュ P1形