入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1.063 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.315 " |
直径 | 2.48 " |
インサートネジ | FS1459トルクス15IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4047.B22.063.Z07.08 |
必要なインサートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.968 " |
シャンク径 | 0.866 |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 12.01 |
船の長さ(cm) | 6.5 |
船幅(cm) | 6.5 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
モデル | ボア | 切削長さ | 直径 | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4047.B27.063.Z06.08 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | F4047.B27.063.Z06.08 | 9 | 1.968 " | 1.063 | ¥182,019 | |
F4047.B27.080.Z09.08 | 1.575 " | 0.315 " | 6.299 " | F4047.B27.080.Z09.08 | 18 | 2.48 " | 1.063 | ¥230,211 | |
F4047.B40.160.Z18.08 | 1.063 " | 0.394 " | 2.48 " | F4047.B40.160.Z18.08 | 6 | 1.968 " | 1.575 | ¥411,618 | |
F4047.B32.100.Z11.08 | 1.575 " | 0.315 " | 4.921 " | F4047.B32.100.Z11.08 | 14 | 2.48 " | 1.26 | ¥266,069 | |
F4047.B40.125.Z14.08 | 2.362 " | 0.315 " | 7.874 " | F4047.B40.125.Z14.08 | 22 | 2.48 " | 1.575 | ¥312,419 | |
F4047.B22.063.Z06.08 | 0.866 " | 0.394 " | 2.48 " | F4047.B22.063.Z06.08 | 6 | 1.574 " | 0.866 | ¥182,019 | |
F4047.B22.050.Z04.08 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | F4047.B22.050.Z04.08 | 7 | 1.968 " | 0.866 | ¥144,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。