MERSEN FERRAZ PCT シリーズ ミゼット ヒューズ、タイムディレイ
形式 | モデル | 定格電流 | 長さ | |
---|---|---|---|---|
A | PCT1-S | 1A | 2.38 " | 見積依頼
|
B | PCT1-R | 1A | 1.53 " | 見積依頼
|
C | PCT1-H | 1A | 1.53 " | 見積依頼
|
D | PCT2-S | 2A | 2.38 " | 見積依頼
|
E | PCT2-R | 2A | 1.53 " | 見積依頼
|
F | PCT2-H | 2A | 1.53 " | 見積依頼
|
G | PCT3-H | 3A | 1.53 " | 見積依頼
|
H | PCT3-S | 3A | 2.38 " | 見積依頼
|
I | PCT3-R | 3A | 1.53 " | 見積依頼
|
J | PCT4-S | 4A | 2.38 " | 見積依頼
|
K | PCT4-H | 4A | 1.53 " | 見積依頼
|
L | PCT4-R | 4A | 1.53 " | 見積依頼
|
M | PCT5-H | 5A | 1.53 " | 見積依頼
|
N | PCT5-S | 5A | 2.38 " | 見積依頼
|
O | PCT5-R | 5A | 1.53 " | 見積依頼
|
P | PCT6-H | 6A | 1.53 " | 見積依頼
|
Q | PCT6-R | 6A | 1.53 " | 見積依頼
|
R | PCT6-S | 6A | 2.38 " | 見積依頼
|
S | PCT7-R | 7A | 1.53 " | 見積依頼
|
T | PCT7-S | 7A | 2.38 " | 見積依頼
|
U | PCT7-H | 7A | 1.53 " | 見積依頼
|
V | PCT8-S | 8A | 2.38 " | 見積依頼
|
W | PCT8-H | 8A | 1.53 " | 見積依頼
|
X | PCT8-R | 8A | 1.53 " | 見積依頼
|
Y | PCT10-H | 10A | 1.53 " | 見積依頼
|
Z | PCT10-R | 10A | 1.53 " | 見積依頼
|
A1 | PCT10-S | 10A | 2.38 " | 見積依頼
|
B1 | PCT12-R | 12A | 1.53 " | 見積依頼
|
C1 | PCT12-S | 12A | 2.38 " | 見積依頼
|
D1 | PCT12-H | 12A | 1.53 " | 見積依頼
|
E1 | PCT15-R | 15A | 1.53 " | 見積依頼
|
F1 | PCT15-H | 15A | 1.53 " | 見積依頼
|
G1 | PCT15-S | 15A | 2.38 " | 見積依頼
|
H1 | PCT20-R | 20A | 1.53 " | 見積依頼
|
I1 | PCT20-S | 20A | 2.38 " | 見積依頼
|
J1 | PCT20-H | 20A | 1.53 " | 見積依頼
|
K1 | PCT25-H | 25A | 1.53 " | 見積依頼
|
L1 | PCT25-R | 25A | 1.53 " | 見積依頼
|
M1 | PCT25-S | 25A | 2.38 " | 見積依頼
|
N1 | PCT30-S | 30A | 2.38 " | 見積依頼
|
O1 | PCT30-R | 30A | 1.53 " | 見積依頼
|
P1 | PCT30-H | 30A | 1.53 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ローベイ蛍光灯器具
- スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ
- ウッドチゼル
- 放射プロセスヒーター
- ハロゲンリークディテクタのアクセサリ
- アーク溶接機とプラズマカッター
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- テンショナーとタイトナー
- インデックス可能なツール
- コーキングとシーラント
- AIR-WAY MANUFACTURING オスプラグ、37度
- OSG 13019シリーズ、高性能スパイラルフルートタップ
- PASS AND SEYMOUR ターンロックミゼットロッキングプラグ
- HOFFMAN 電線路の90度交差に置く
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、12 Cal. パーカーキット
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT50 ブッシュ付きウィングプーリー
- GROTE グロメット
- DAYTON バッグクランプ
- HUMBOLDT ホットプレート、エコノミーベーシック
- GROVE GEAR GRGシリーズ、BM-Lスタイル、826サイズ、アイアンマンウォーム減速機