MERSEN FERRAZ PCT30-S PCマウントヒューズ、時間遅延、500V、30A | CH6AZN

MERSEN FERRAZ PCT30-S PCマウントヒューズ、タイムディレイ、500V、30A

アイテム:CH6AZN モデル:PCT30-S

入手する 5月 22, Wednesday

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item時間遅延ヒューズ
AC電圧定格500V
ボディ材質WYD
定格電流30A
直径0.41 "
ヒューズクラスミゼット
長さ2.38 "
取り付けPCマウント
速度時間遅延

発送情報:

船の重量(kg) 1.42
船高(cm)6.65
船の長さ(cm)14.27
船幅(cm)12.7

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流長さ価格
MERSEN FERRAZ PCT10-H PCマウントヒューズ、時間遅延、500V、10A | CH6AYN PCT10-H10A1.53 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCT10-R PCマウントヒューズ、時間遅延、500V、10A | CH6AYP PCT2-R PCT10-R10A1.53 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCT10-S PCマウントヒューズ、時間遅延、500V、10A | CH6AYQ PCT10-S10A2.38 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCT12-H PCマウントヒューズ、時間遅延、500V、12A | CH6AYR PCT12-H12A1.53 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCT12-R PCマウントヒューズ、時間遅延、500V、12A | CH6AYT PCT3-R PCT12-R12A1.53 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCT12-S PCマウントヒューズ、時間遅延、500V、12A | CH6AYU PCT12-S12A2.38 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCT15-H PCマウントヒューズ、時間遅延、500V、15A | CH6AYV PCT15-H15A1.53 "-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ PCT30-S PCマウントヒューズ、タイムディレイ、500V、30A